text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim combinado Metabo SB 18 LTX IMPULSBODY


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Referência 9F943385
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Com carregador de pilhas Não
Type SB 18 LTX IMPULS

Descrição

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Números do artigo

Referência 9F943385
EAN 4007430286956
UBB 500658494942
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602192840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.