text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim combinado Metabo SB 18 LTX IMPULS


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Referência 1M479428
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Type SB 18 LTX IMPULS

Descrição

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números do artigo

Referência 1M479428
EAN 4007430240972
UBB 500658494785
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602192500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.