text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim combinado Metabo SB 18 LT


Referência 8B999461
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 60
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Número máximo de cursos (1/min) 27200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Type SB 18 LT

Números do artigo

Referência 8B999461
EAN 4007430213587
UBB 500658493951
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602103500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.