Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
6X207146
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
Berbequim combinado Metabo SB 18 LT Corpo
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Descrição completa
Referência
6X207146
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Número máximo de cursos (1/min)
27200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Número máximo de cursos (1/min)
27200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1600
Com carregador de pilhas
Não
Type
SB 18 LT
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Números do artigo
Referência
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602103840