text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim combinado Metabo SB 18 LT COMPACT


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Referência 7G925789
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Número máximo de cursos (1/min) 27200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Type SB 18 LT

Descrição

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números do artigo

Referência 7G925789
EAN 4007430231871
UBB 500658494116
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602103510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.