Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
8E653219
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
Berbequim combinado Metabo SB 18 LT BL Corpo
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Descrição completa
Referência
8E653219
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Número máximo de cursos (1/min)
31950
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Número máximo de cursos (1/min)
31950
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
600 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 2100
Com carregador de pilhas
Não
Type
SB 18 LT BL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Números do artigo
Referência
8E653219
EAN
4007430297808
UBB
500658497184
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602316840