text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Bahco HSS-R Laranja 1,50

Referência 4U812945
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Diâmetro nominal (mm) 1.5 - 1.5
Adequado para aço inoxidável Não

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Diâmetro nominal (mm) 1.5 - 1.5
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Número total de ferramentas 2
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Número de brocas para aço 2

Números do artigo

Referência 4U812945
EAN 7314150394227
UBB 500702502823
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4415-1.50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.