text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben lick current cm 9 40mm


Referência 7D594896
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.000001 - 100
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 40
Medição True RMS Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.000001 - 100
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 40
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Não
Medição de tensão, DC Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300
Com retroiluminação do ecrã Não

Números do artigo

Referência 7D594896
EAN 4014650440655
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 044065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.