text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Varta
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
Gestão da bateria
Baterias
5C417594
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
Baterias VARTA 580MAH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5C417594
Tensão nominal (V)
9
Largura
26.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
46
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
580
Indicação IEC
6 LP 3146
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
9
Largura
26.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
46
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
580
Indicação IEC
6 LP 3146
Comprimento (mm)
17.5
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
48.5
Número de células
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C417594
UBB
500719241175
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
04922. 121.411