text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Base de cunha Ripca 12V 5W 10 peças R12961LL-10


Referência 2C856592
Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) W5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 5
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Sim
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Código pautal
Type Long Life Signaling Lamp

Números do artigo

Referência 2C856592
EAN 8712734056018
UBB 500643814246
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr R12961LL-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.