text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Bahco 300mm

Referência 0P025577
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 397
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 36
Abertura máxima das bochechas (mm) 66

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 397
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 36
Abertura máxima das bochechas (mm) 66
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 8
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 55
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Código pautal
Type Water Pump Pliers

Números do artigo

Referência 0P025577
EAN 7314150421572
UBB 500710987305
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6225D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.