text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saca rolamentos dois & três braços 4532-A 4532-A

Referência L6500.000.010
Desenho Outro
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 80
Com ajuste rápido Sim

Especificações

Desenho Outro
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 80
Com ajuste rápido Sim

Descrição

Acabamento : Galvanizado, eixo endurecido por indução. A partir do 4532-C braços e suportes forjados. Material : AÇO ESPECIAL. Invertendo a posição dos braços, pode ser utilizado como extractor para interior ou exterior. A superfície larga das garras oferece maiores vantagens na remoção rápida e segura de polis, engrenagens, rolamentos, etc. O extremo da garra, fresado com ponta fina, é indicado para locais de dificil acesso, por exemplo na indústria automóvel. Pernas com aperto sempre paralelo.. Pernas com ponta extremamente fina, corpo das pernas bastante estreito. 4532-0 : com braço especial mais fino. Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H Arms and yokes are drop-forged Material: Special steel By reversing the arms, the extractor can be used as internal or external The large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears, ball bearings etc. Arms always grip parallel to each other 4532/B: Spare body 4532K: Pair of spare arms 4532LK: Pair of long spare arms 4532/S: Spare spindle

Números do artigo

Referência L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 4532-A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.