text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martelos plásticos 3625N 32 MM


Para utilização em oficinas, com materiais sensíveis. Batentes azuis de celulose butyrate (Cellidor™, marca registrada Bayer AG), estrutura central da cabeça em ferro fundido. Cabos em madeira. Este martelo substitui os convencionais de cobre, chumbo, borracha ou madeira. Resistentes ao impacto. Resistentes a gasolina de baixa octana, óleo e gorduras. Com duas faces abauladas.3625NL = Cabeças disponíveis, por par. Blue plastic polls made of cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle A hammer that replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood High impact strength. Resistant to low-octane fuels, oil and grease Two cambered faces3625NL = Spare polls with cambered face, pair

Referência L6305.320.001
Desenho Plastic hammer
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Peso total (g) 325
Ponta intercambiável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Peso total (g) 325
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Plástico
Marca BAHCO

Números do artigo

Referência L6305.320.001
EAN 7314151073640
UBB 203112011549
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3625N-32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.