text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martelos plásticos 3625N 22 MM

Referência L6305.220.001
Desenho Plastic hammer
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 22
Peso total (g) 154
Ponta intercambiável Sim

Especificações

Desenho Plastic hammer
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 22
Peso total (g) 154
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Plástico

Descrição

Para utilização em oficinas, com materiais sensíveis. Batentes azuis de celulose butyrate (Cellidor™, marca registrada Bayer AG), estrutura central da cabeça em ferro fundido. Cabos em madeira. Este martelo substitui os convencionais de cobre, chumbo, borracha ou madeira. Resistentes ao impacto. Resistentes a gasolina de baixa octana, óleo e gorduras. Com duas faces abauladas.3625NL = Cabeças disponíveis, por par. Blue plastic polls made of cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle A hammer that replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood High impact strength. Resistant to low-octane fuels, oil and grease Two cambered faces3625NL = Spare polls with cambered face, pair

Números do artigo

Referência L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3625N-22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.