text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves roquete 1320RM 6X7MM


Chave roquete, em milímetros. Acabamento: Forjado, niquelado e cromado, com acabamento polido.. Material: CROMO-VANADIUM. Reversível em ambos sentidos, ângulo de acção 5º.. 12 pontos com Perfil Dynamic-Drive. Embalagem em blister de plástico. US Patente Nº 614 8695 Material: High performance alloy steel 5º ratchet action angle 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Model 1320RM

Números do artigo

Referência L5492.006.007
EAN 7314153014498
UBB 500511631573
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 1320RM-6-7

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.