text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves de bocas dupla 6Z 13/16 X7/8

Descrição

Chaves de bocas duplas, em polegadas.. DIN 3110/ISO 1085/ISO 10102.Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA.Ângulo de 15°. Modelo de bocas chatas. Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318 Material: High performance alloy steel U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility Bigger and one-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design

Números do artigo

Referência L8018.020.022
EAN 7314151832643
UBB 203120070305
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6Z-13/16-7/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.