text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Stahlwille Chave dupla para anéis OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm com hexágono duplo


largura métrica entre faces10° em ângulo com duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e durávelacabamento arredondado STAHLWILLE para uma sensação agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 200
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Marca Stahlwille
Type 24 14 X 17

Descrição

largura métrica entre faces10° em ângulo com duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e durávelacabamento arredondado STAHLWILLE para uma sensação agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41081417

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.