GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
G1315.100.006
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
Saca-polia 2 braços 11050N N-6 350 x 200mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1315.100.006
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
107.91
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
80 - 350
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
350
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
107.91
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
80 - 350
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
350
Marca
STAHLWILLE
Type
11050 N-6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1315.100.006
EAN
4018754172894
UBB
500504915595
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71130016