text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC SERRA TICO TICO A5ST 91

Descrição

Lâminas indicadas para as seguintes marcas : AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee ou similares. . Tipo de lâminas : . HCS : Aço carbono, para o corte de madeira, plástico e outros materiais macios.. HSS : Aço rápido, para o corte da maior parte dos materiais, com longa duração.. BM : Bi-metal, combina o resultado de corte do aço rápido com a flexibilidade do aço carbono. Permitem cortar todos os tipos de materiais.. CT : Carboneto de tungsténio, indicadas para o corte da cerâmica, mármore, vidro e aço inoxidável.. HM : Metal duro.. Uma nova forma de dentes progressiva foi introduzida em nossa gama, proporcionando um corte fino perto da ancoragem (perfeito para o corte em materiais finos) e um corte mais espesso segundo a eleição da ancoragem (para materiais mais grossos). O desenho especial da folha proporciona um excelente resultado em todas as situações de trabalho.. 2PW = Progressor para Madeira.. 3PM = Progressor para Metal.. 4PWM = Progressor para Madeira e Metal.. -5P = Embalagem de 5 lâminas, em blister informativo. -1P = Embalagem de 1 lâmina, em blister informativo.. * Dente invertido Standardized T-Shank (also referred to as Euro shank) Type of blades: HCS: Carbon Steel, is suitable for cutting through wood, plastic and other soft materialsBiM: Bi-metal combines the cutting performance of HSS with the flexibility of carbon steel, the saw blades are shatterproof and suitable for cutting through all types of materialA new progressive toothing has been introduced on our universal progressive blade The progressivity gives many fine teeth close to the shank, good when cutting in thin material, the teeth then become coarser and more effective than further out from the shank allowing thicker material to be processed Packaging:-5P = 5 blades packed on informative card * reversed teeth

Números do artigo

Referência S5191.000.023
EAN 7311518032593
UBB 400142047432
UNSPSC 27112734
Artigo do fabricante nr 91-023-5P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.