text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC CARRO FERRAM 1470K7 7 DRAWERS

Descrição

Rodas 125x30 mm, rolamentos de esferas 2 fi xas e 2 móveis com travão. Boa estabilidade, fácil demanobrar e seguro. Borracha anti marcas.Fechadura com chave tubular.Mecanismo de fecho resistenteGuias com rolamentos de esferas 100% de abertura das gavetasCapacidade de cargaEstrutura com dupla parede Gavetas e guias funcionam mesmo com a estrutura empenadaGavetas mais largas Hx543x445 mm, aumento da capacidadeSistema de Batente/bloqueio no final do curso das gavetas, previne que as gavetas se abram quando o carro se movimenta.Construção reforçada em áreas criticas para trabalhos pesadosConfiguração da Gaveta (Qtde x altura gaveta mm): 5x 65.5, 1x 131, 1x262Tamanho interno da gaveta mm (HxLxW): 53 x 543 x 445, 118 x 543 x 445, 184 x 543 x 445Capacidade de carga estática total: 600 kg. Large capacity heavy duty construction trolley Double wall frame protects the slides and drawers from shocks/crashes Reinforced areas to reduce stress in specific points of the trolley Long ball bearing slides with 100% opening drawers Click/detent closing system of drawers Strong and secure round type key and central locking mechanism Wheels of 125 x 30 mm with ball bearings and non-marking rubber outsurface 2 fixed 2 swivel with brake Drawers internal dimensions: (5 x) 543 x 445 x 53 mm (1 x) 543 x 445 x 118 mm (1 x) 543 x 445 x 249 mm

Números do artigo

Referência K0272.001.775
EAN 7314150136186
UBB 500574907035
UNSPSC 24112401
Artigo do fabricante nr 1470K7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.