text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Aparelho de teste de tensão 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm


Busca pólos.. Norma DIN 57680/6 e VDE 0680/6.. Acabamento : Lâmina cromada, polida totalmente endurecida, com ponta preta oxidada e cabo plástico transparente.. Material : Lâmina em VANADIUM-EXTRA. Cabo em acetato celuloso, resistente ao impacto. Até 250 Volts. Pressione a extremidade do cabo. A confirmação da existência da corrente dá-se quando o interior do cabo ficar luminoso. Modelo ligeiro com clip. Handle: Clear transparent plastic handle, impact resistant. Light model with cylindrical handle and clip  Blade: High quality steel. Chrome plated blade. Plastic protection up to the tip. Black finish tip According to DIN VDE 0680/6  GS-marked

Referência L7150.035.042
Teste de continuidade Não
Comprimento 132
Comprimento da lâmina (mm) 42
Largura da lâmina (mm) 3.5
Indicação da tensão Outro
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento 132
Comprimento da lâmina (mm) 42
Largura da lâmina (mm) 3.5
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 150 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não

Números do artigo

Referência L7150.035.042
EAN 7314151509163
UBB 203125014530
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 8045LVDE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.