text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador diagonal Bahco 2101G 2101G-160mm


Alicate de corte lateral com capacidade de corte progressiva permitindo o corte de materiais duros tais como, arame piano e aço mola, junto ao parafuso de ajuste e o corte de materiais macios como cobre ou arame isolado junto à ponta do alicate.. ISO : 5749.. DIN : 5749.. Acabamento : Preto oxidado, tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos ergonómicos de dois componentes. Superficie em matéria termoplástica e polypropylene, permitindo maior conforto. . Forma : Grande capacidade de corte devido à curta distância entre o eixo e a zona de corte. Capacidade de corte progressiva permitindo o corte de materiais duros junto ao parafuso de ajuste e o corte de materiais macios junto à ponta do alicate. A forma das axilas permite o acesso a locais dificeis, equipado com mola de retorno, função ON-OFF.. Capacidade de corte : Arame piano.. IP = Embalagem industrial. ISO 5749 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel, ERGO™ handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip Induction hardened cutting edges Progressive edges: The cutting radius progresses along the edge in order to cut hard material like piano wire close to the joint and soft materials like copper and plastic insulated wire at the tip Screw joint that provides excellent running and accurate alignment of the cutting edges The distance from the joint to the centre of the cutting edges is reduced: giving greater leverage and increased cutting capacity Round shaped jaws give improved accessibility in confined spaces Equipped with a patented return spring featuring an on/off function IP: Industrial packed

Referência K0145.000.015
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 21
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Apertos de plástico
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência K0145.000.015
EAN 7314150106486
UBB 500574036157
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 2101G-160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.