text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico redondo Bahco 4530 4530-135mm


ISO : 5745. DIN : 5745. Material : Aço ferramenta.. Acabamento : Oxidado a preto.. Forma : Forma das pontas garantidas através da utilização de máquinas de controlo numérico. Equipado com mola de retorno.. Aplicação : Utilizados nas áreas de mecânica de precisão, telecomunicações e electrónica. ISO 5745 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip CNC machine grinding guarantees accuracy Equipped with a return spring For fine mechanical, telecommunication and electronics industry

Referência K0174.000.135
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 60
Comprimento 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 60
Comprimento 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 22
Largura da cabeça (mm) 9
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Altura da cabeça (mm) 1.6
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência K0174.000.135
EAN 7314150100095
UBB 240104307675
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 4530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.