text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira de ar comprimido Rodac 10 x 16 mm Poliuretano 20-60bar 30m


Referência 8R967761
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Diâmetro interno (mm) 10
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Transparente Não
Material de revestimento Outro
Diâmetro interno (mm) 10
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Preto
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Verde

Números do artigo

Referência 8R967761
EAN 8717659192896
UBB 500632177779
UNSPSC 27131613
Artigo do fabricante nr RR7003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.