Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
B4580.000.030
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
Aspirador a seco e húmido Bosch GAS 25
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4580.000.030
Largura
585
Altura
490
Volume do reservatório (l)
25
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
585
Altura
490
Volume do reservatório (l)
25
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
12.7
Pressão negativa máxima (mbar)
248
Acionamento da ferramenta automática de ar comprimido
Não
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
61
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3
Marca
BOSCH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4580.000.030
EAN
3165140260510
UBB
500579754309
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
0601979103