text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo Manual Bahco 100 1-100-08-1-0


Utilização. Para limar superficies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar. Uma lima de corte duplo deve ser usada para trabalhos com aços de liga. É útil para a afiação de blocos pesados. Alto grau de remoção. Forma. Bordas paralelas. Superfícies com corte duplo, uma borda sem corte, outra borda de corte simples. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço To work in high-alloy tool steels, for the sharpening of heavy implements High removal rate Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, one edge uncut, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5300.001.200
Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 145
Type Engineering Flat Hand File

Números do artigo

Referência S5300.001.200
EAN 7311518019068
UBB 400135023861
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-08-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.