Rolamento deslizante de plástico
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
Artigos em plástico
Anilhas e casquilhos isoladores
Rolamento deslizante de plástico
56806
56806.040.001
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
Apoio Plástico Poliamida (nylon) 6.6 4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
6.6
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Especificações da manga de proteção:
Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
Indicado para fixação H6-H7
Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Classe
6.6
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Especificações da manga de proteção:
Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
Indicado para fixação H6-H7
Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Dimensões
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500