Pomac Automation B.V.
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
Anilhas & Freios
Anilhas de ajuste
38570
38570.090.015
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
Anilha de ajuste DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=1,2mm 9X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
FABORY
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
15
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=1,2MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
9 mm
Marca
FABORY
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
15
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=1,2MM
Dimensões
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Espessura
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301