text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Anel Ripca para cabo DIN 16mm² Ø 5.3mm 25 peças


Cod Articol 0W629341
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 20
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Ambalat la 1

Specificații

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 20
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Gama AWG 6 - 6
Secção transversal nominal (mm²) 16 - 16
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 10
Marca Ripca
Código pautal
Type Battery Eyelet

Numerele articolelor

Cod Articol 0W629341
EAN 8712734115036
UBB 500640646245
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător DIN165-25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.