text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 1,5-2,5 mm² azul Ø 3,7 mm 100 peças

Entrega em 3 semanas

Article number 0T106437
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 20.6
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Packed per 1

Specifications

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 20.6
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 3.7
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 10.1
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 0T106437
EAN 8712734008727
UBB 500640179452
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  201BLU-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.