Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
9G034754
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
Anel Ripca para cabo 0.5-1.5mm² vermelho Ø 8.4mm 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9G034754
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
27.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
27.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.4
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
17
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Ring Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G034754
EAN
8712734098698
UBB
500641059711
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
638NRED-100
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar