Anilhas de ajuste
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
Anilhas & Freios
Anilhas de ajuste
37845
37845.350.001
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
Anel de ajuste com 2 parafusos sextavados Aço de corte 35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
63
Info
Características especiais dos anéis de ajuste:
Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga.
Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância.
Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado.
Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
35 mm
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
63
Info
Características especiais dos anéis de ajuste:
Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga.
Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância.
Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado.
Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Dimensões
b
12
b (j14)
12
d1
35
d2
63
d2 (h13)
63
D (mm)
35
Dimensão do parafuso
M5x20
Espessura
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
37845.350.001
EAN
8715494457057
UBB
500501993199
UNSPSC
31161807