text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com 2 parafusos sextavados Aço de corte 12


Referência
Diâmetro
Material Aço de corte
Diâmetro Exterior 32
Info Características especiais dos anéis de ajuste:
  • Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga.
  • Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância.
  • Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado.
  • Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Material Aço de corte
Diâmetro Exterior 32
Info Características especiais dos anéis de ajuste:
  • Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga.
  • Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância.
  • Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado.
  • Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.

Dimensões

b 10
b (j14) 10
d1 12
d2 32
d2 (h13) 32
D (mm) 12
Dimensão do parafuso M4x16
Espessura 10

Números do artigo

Referência 37845.120.001
EAN 8715494229418
UBB 500501979586
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.