text.skipToContent text.skipToNavigation

Separador de Líquidos AMF 3/4” 15m³/h 100 x 250mm


Article number 374975AMF
Desenho Vertical
Ligação Anel de compressão
Caixa de material Outro
Válvula de drenagem Não
Diâmetro exterior do tubo (mm) 15
Com acopladores Não
Com automatismo de reabastecimento integrado Não
Packed per 1

Specifications

Desenho Vertical
Ligação Anel de compressão
Caixa de material Outro
Válvula de drenagem Não
Diâmetro exterior do tubo (mm) 15
Com acopladores Não
Com automatismo de reabastecimento integrado Não
Filtro de retrolavagem Não
Direção de fluxo variável Não
Com desaerador automático Não
Comprimento de construção (mm) 250
Com filtro amovível Não
Adequado para sistema aberto Não
Com isolamento Não
Capacidade de passagem (m³/h) 15 - 15
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Adequado para sistema fechado Não
Qualidade do material da caixa Outro
Adequado para aquecimento Não
Adequado para arrefecimento Não
Peso por peça (g) 6
Código pautal 84213925
Model No. 7800VPF

Article numbers

Article number 374975AMF
EAN 4020772374976
UBB 500617893630
UNSPSC 25172800
Manufacturer article nr  374975
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.