text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Chave L Torx T15 100mm Lâmina T-Grip 125mm


Referência 45922AMF
Isolado Sim
Peso 36
Comprimento total (mm) 125
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 36
Comprimento total (mm) 125
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 3.27
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Model 907Q

Números do artigo

Referência 45922AMF
EAN 4020772045920
UBB 500617742258
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 45922
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.