HELICOILS
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
Insertos
71120
71120.100.020
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
AMECOIL Inserto de fio aço MF DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 M10X1,25X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Dimensões
d-D
M10
Furo ø
10.4
L (mm)
20
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71120.100.020
EAN
8715492908766
UBB
950355388675
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
110125020