HELICOILS
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
Insertos
71121
71121.240.024
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
AMECOIL Inserto de fio aço MEF DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 M24X1,50X24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
24 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Dimensões
d-D
M24
Furo ø
24.5
L (mm)
24
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71121.240.024
EAN
8715492908940
UBB
950355270196
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
124150024