CDE 12/11799 VR
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
Insertos
71110
71110.060.006
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
AMECOIL Inserto de fio aço DIN 8140-1 Aço inoxidável (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M6X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.DIN 8140-1 form A
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
6 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.DIN 8140-1 form A
Dimensões
d-D
M6
Furo ø
6.3
L (mm)
6
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1
Números do artigo
Referência
71110.060.006
EAN
8715492908452
UBB
950355382637
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
0106100006