HELICOILS
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
Insertos
71110
71110.200.030
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
AMECOIL Inserto de fio aço DIN 8140-1 Aço inoxidável (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M20X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.DIN 8140-1 form A
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
30 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.DIN 8140-1 form A
Dimensões
d-D
M20
Furo ø
20.75
L (mm)
30
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1
Números do artigo
Referência
71110.200.030
EAN
8715492908650
UBB
950355268703
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
120250030