text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-180 TL

Referência G3043.400.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 219
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 219
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.6 - 1.6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 11.8
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência G3043.400.180
EAN 4010886671146
UBB 240102246164
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6711420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.