text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-160 JC


Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial temperado e revenido GEDORE, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul

Referência G3043.300.160
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 208
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 208
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 34
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 23
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 10.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 200
Código pautal
Type Universal Pliers

Descrição

Tipo reforçado, para trabalhos duros e contínuos, Caixa de corte deitada, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média 1,6 mm, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Aço especial temperado e revenido GEDORE, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul

Números do artigo

Referência G3043.300.160
EAN 4010886673119
UBB 203102193489
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6731100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.