text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Alicate triplo Gedore 180JC


Segurar, cortar, retirar isolamento, cravar, apertar, Mordentes redondos planos, faces de agarrar rectas, serrilhadas, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para fio de dureza média, 1. 6 mm, Aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes de imersão azul, Aresta de corte adicionalmente endurecida por indução, Versão JC = cromada, com cabos de 2 componentes, Versão TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes de imersão azul

Referência G3065.300.170
Isolado Não
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 164
Comprimento (mm) 180
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 164
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.500
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal
Type Triple Pliers

Descrição

Segurar, cortar, retirar isolamento, cravar, apertar, Mordentes redondos planos, faces de agarrar rectas, serrilhadas, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para fio de dureza média, 1. 6 mm, Aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes de imersão azul, Aresta de corte adicionalmente endurecida por indução, Versão JC = cromada, com cabos de 2 componentes, Versão TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes de imersão azul

Números do artigo

Referência G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6722110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.