text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 AB 200 VDE


Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Referência G3026.712.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 252
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 252
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 70.5
Largura da cabeça (mm) 18.5
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 230
Código pautal
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, pontas angulares de 45° permitem agarrar em cantos, arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, Pega com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6721810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.