text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 200 VDE


Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, para segurar, agarrar, dobrar e cortar, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado a gota, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento por imersão VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas camadas Check-Tool

Referência G3026.700.200
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 248
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 248
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 75.7
Largura da cabeça (mm) 3.7
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 215
Código pautal
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, para segurar, agarrar, dobrar e cortar, arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado a gota, temperado em óleo e recozido, Pegas com isolamento por imersão VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas camadas Check-Tool

Números do artigo

Referência G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6721650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.