text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Knipex Alligator com cabo antiderrapante revestido a plástico Aço cromado 180mm


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho

Referência 8A090200
Comprimento 180
Número de regulações 9
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 180
Número de regulações 9

Descrição

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm

Números do artigo

Referência 8A090200
EAN 4003773042860
UBB 500513341882
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 88 03 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.