text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Alicate Knipex para eletricista com cabo multi-componente Ponta reta preta Atramentizada 240mm


Alicate para linhas de transporte de eletricidade Relação de transmissão elevada para um corte fácil. Construção sólida para os esforços mais pesados, de aplicação universal. Forma de cabo ergonomicamente optimizada para um contacto firme com a mão e uma operação que reduz a fadiga. Zona de preensão serrilhada em forma de cruz particularmente eficaz nos mordentes - para agarrar e puxar com força. Zona de agarrar adicional por baixo da articulação para uma alavanca potente e um desempenho de pressão. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Estilo americano. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,6mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm

Referência 2T084706
Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 240
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 240
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Código pautal

Descrição

Alicate para linhas de transporte de eletricidade Relação de transmissão elevada para um corte fácil. Construção sólida para os esforços mais pesados, de aplicação universal. Forma de cabo ergonomicamente optimizada para um contacto firme com a mão e uma operação que reduz a fadiga. Zona de preensão serrilhada em forma de cruz particularmente eficaz nos mordentes - para agarrar e puxar com força. Zona de agarrar adicional por baixo da articulação para uma alavanca potente e um desempenho de pressão. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Estilo americano. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,6mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm

Números do artigo

Referência 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 09 02 240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.