text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000/AG A21G


Para anéis de retenção Seeger e Benzing, semelhante à norma DIN 5254 Forma B, pontas angulares de 90°, com mola de abertura e parafuso de ajuste para limitar a abertura, Elevada segurança de montagem, a abertura limite exclui qualquer sobretensão dos anéis de retenção mais pequenos, Aço forjado GEDORE cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinagem de precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Položka č. G3000.020.021
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 150
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Para anéis de retenção Seeger e Benzing, semelhante à norma DIN 5254 Forma B, pontas angulares de 90°, com mola de abertura e parafuso de ajuste para limitar a abertura, Elevada segurança de montagem, a abertura limite exclui qualquer sobretensão dos anéis de retenção mais pequenos, Aço forjado GEDORE cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinagem de precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Čísla materiálu

Položka č. G3000.020.021
EAN 4010886670088
UBB 240100002635
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6700810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.