text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 A 61


Pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento vermelho, proteção para os dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 A = par de pontas sobressalentes, par de pontas de substituição disponível

Referência G3001.020.061
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 585
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 585
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 225 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1860
Type Circlip Pliers

Descrição

Pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento vermelho, proteção para os dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 A = par de pontas sobressalentes, par de pontas de substituição disponível

Números do artigo

Referência G3001.020.061
EAN 4010886671849
UBB 240100029471
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6718430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.