text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de punção Bessey D3360 33 Reto 60mm


Forjado em aço de qualidade. Revestido a pó preto. Profundidade mínima do mordente reto 60 mm. Profundidade mínima do mordente dobrado 50 mm

Referência E0690.033.060
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 270
Largura da mandíbula (mm) 60
Com manivela Não
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 270
Largura da mandíbula (mm) 60
Com manivela Não
Marca Bessey
Peso por peça (g) 600
Type Seaming/Clinching Pliers

Descrição

Forjado em aço de qualidade. Revestido a pó preto. Profundidade mínima do mordente reto 60 mm. Profundidade mínima do mordente dobrado 50 mm

Números do artigo

Referência E0690.033.060
EAN 4010220003091
UBB 404103020180
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr D33-60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.