text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de precisão Knipex para anéis de retenção em furos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 320 mm (cartão self-service/blister)


Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revest

Referência K1059.110.104
Modelo Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 320
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Pontas intercambiáveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Modelo Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 320
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do furo: Ø 85 - 140mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,2mm

Números do artigo

Referência K1059.110.104
EAN 4003773050322
UBB 500501359821
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J4 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.